感震のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
225件の「感震」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感震くん」、「家庭用地震計」、「感震装置」などの商品も取り扱っております。
東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション免震ジェルマット
超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい
用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定 材質 PU
1袋(2枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。
種類 振動センサ 付属品 本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本 適合 漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹) 質量(kg) 0.22 タイプ (別置き用) 外形寸法(mm) 137×100×45 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 感度 震度5強相当 ランプ 電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅 電線仕様 (疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm 使用周囲温度(℃) -10~40(結露・氷結のないこと) 許容差 (取付水準)鉛直に対し±5°以内) ブザー音 地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動 出力信号 疑似漏電方式 設置場所 盤外用 警報出力 ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON 機能動作 感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm) 50×50 耐荷重(kg) 25/1枚(4枚使用で100) 使用方法 設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別 耐震マット 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニット
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子 適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 検知範囲 震度5強相当にて地震検知。250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作。250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作 使用周囲温度(℃) -10~60 周囲湿度(%RH) 90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V) 雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 定格感度電流(mA) 30 耐電圧(V/min) 1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
取扱い終了

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックシャフト落下防止シール
感震くん2ーN取付け後、家具の運搬中などにシャフトが落ちて損傷してしまうのを防ぐため、シャフトの落下を防ぐシールです。
1シート(15枚)
169 税込186
5日以内出荷

セーフラン安全用品転倒防止ジェルシール
繰り返し使用でき、表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで乾かせばもとの粘着力が戻ります。4枚で耐荷重36kgまで。優れた柔軟性と粘着力により、前後左右上下の揺れに対応する振動対応能力に優れた制震材です。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に。 寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 3 材質 PU 透明 質量(g) 約36.5
1セット(4枚)
649 税込714
当日出荷

オフィス・ご家庭の地震安全対策に威力を発揮。パソコン、プリンター、複写機、キャビネットなどの事務機器及び医療用機器、テレビ・ビデオ・冷蔵庫・家具・インテリアなど幅広く対応します。簡単に取付取り外しが出来、OA機器や家具などの表面を傷つけません。難燃性材料のバックルと防炎加工を施したベルトです。
種別 耐震ストラップ 材質 バックル:変性ポリフェニレンオキサイド(難燃性/UL94V-0)、ベルト:ナイロン100%(防炎加工) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1セット)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。 地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。 平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。 地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。 本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質 ABS
1セット
899 税込989
当日出荷

底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別 耐震マット 寸法(mm) 40×40×5 耐荷重 (4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
1,612 税込1,773
当日出荷


TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・感震タップくん
震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!! 『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要) 「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。 タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。 「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。 「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。 そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。
用途電気ストーブ、その他電気機器等 規格 感震遮断性能3つ星★★★ 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 15 定格周波数(Hz) 50-60 感度 動作:震度5強相当 口数 2(合計1500W)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様 【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 表示 【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット 【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA) 5 定格感度電流(mA) 30 警報出力 ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数 3P3E
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(8枚)ほか
150 税込165
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動を強力に吸収する高粘着ゲル素材を採用地震などによる転倒、落下を防止します。 水洗いで粘着力がもどるので、くり返し使用可能です。はがしてもベタつかず、跡が残りません。
用途プリンター、スキャナー、外付けハードディスクなどに。 種別 耐震マット 材質 エラストマー樹脂 厚さ(mm) 5
1箱(4枚)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震からテレビを守る免震吸盤 設置工事不要の簡単取り付け テレビを持ち上げずに取り付け可能 震度7クラスに対応
種別 耐震マット 寸法(mm) 83×158×43 セット内容 免震吸盤×2個、高さ調整スポンジ×2個、ビス・ナット×2セット、補助版×2枚 直径(mm) (吸盤)78
1セット(2個)
3,989 税込4,388
翌々日出荷