懐中時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
144件の「懐中時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットウォッチ」、「時計 キーホルダー」、「ナースウオッチ」などの商品も取り扱っております。
ベーシックなデザインと見やすい文字盤が使いやすい懐中時計。
材質 【風防】ミネラルガラス・【裏フタ】ステンレス 寸法(mm) 39.4×270×7.9 サイズ メンズ 質量(g) 48.6 表示方式 アナログ 材質(ケース) アロイ 防水仕様 日常生活用防水 材質(チェーン) 防水
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。 付属品 取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個 材質 PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス シルバー 質量(g) (本体)64(個装箱)145 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個 精度 (時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5% 表示 最大99999歩 最小1歩 表示方式 LCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (商品)50×50×19(個装箱)77×114×104 電池寿命 約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

材質 チェーン/真鍮(銀色メッキ)、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ 電池寿命 約3年 表示方式 アナログ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションナースウォッチ(ESRUNA)
文字盤2ヵ所に15カウントの脈拍計算尺付。 針・文字盤は蓄光印刷で暗所でも読めます。 日常生活防水。
付属品 クリップ付チェーン(350mm)、クリップ付ショートチェーン(70mm) 寸法(mm) Φ30 質量(g) 15 アズワン品番 0-9748-11 松吉医科器械コード 19-6865-00
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 52×42×10(ゴムカバー) 質量(g) 約35(時計のみ:約20) 全長(mm) 120(クリップ含む) 寸法(Φmm) 【文字盤】30 寸法(Φ×mm) 35×厚8(時計) 商品タイプ 本体 電源 SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
1個
2,690 税込2,959
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。 文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド) ナイロン 仕様 【文字盤】夜光 材質 【裏フタ】ステンレス 表示方式 アナログ 材質(ケース) アロイ 材質(フック) アルミニウム 防水仕様 日常生活用 防水 夜光(蓄光)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。 脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。 規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。 脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。
仕様 30秒計(1/5秒目盛) タイプ 手巻き式 表示部 脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ 計測内容 [脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回 アズワン品番 0-4394-01
1個
50,292 税込55,321
翌々日出荷

MY-NS0430はカラビナフック式なので付ける場所を選びません。 MY-NS0420はチェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約73(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.55MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約134×48×17 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質 ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄 表示方式 アナログ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) Φ36×7×117 時間精度 平均月差30秒 文字盤寸法(mm) 30
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アレンジを楽しめるワイヤーシリーズ
材質 寸法(cm) 約9×6×高さ12(取っ手含む高さ:約21.5)
1個
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様 クリップ式 長さ(mm) (伸縮リール)約420 全長 157mm 電源 SR626SW電池×1個(テスト用内蔵) 寸法(Φmm) (文字盤)23 アズワン品番 8-4162-01
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
13,662 税込15,028
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質 本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g) 約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 (歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池 DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命 約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式 アナログ(時計) 材質 樹脂/ステンレス 質量(g) 57.2 種類 腕時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 52×46.4×14.9 電池 CR1220×1 LED色 アンバー 電池寿命 約3年 材質(バンド) 樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源 SR626SW×1個(テスト用付属) 寸法(Φmm) (文字盤)23
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5局対応電波時計 世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。 「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。 ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。 「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。
機能 【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所) 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(日付) 材質 バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類 腕時計 エコマーク認定 認定 表示 【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能 時間 【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間 (目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間 電波形式 (受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ アラーム内容 時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 ライト種類 LEDライト(約2秒/回)[デジタル部] 駆動方式 ソーラー電源 防水仕様 10気圧 受信方式 定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部] カレンダー 付き 材質(バンド) ポリウレタン アラーム 付き デュアルタイム 15分刻みで設定可能[デジタル部] クロノグラフ 計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付 色(文字盤) ブラック
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 腕時計 表示方式 アナログ 電池寿命 約3年 防水仕様 10気圧 材質(バンド) ポリウレタン 防水
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。 カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドはサイズ調整が簡単なワンプッシュ三つ折れ式タイプのフリー中留を使用しています。 世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6 曜日表示は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応 タフソーラー 水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能
機能 パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替 表示方式 アナログ 材質(バンド) メタルバンド(ステンレススチール) 仕様 タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質 ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス 質量(g) 92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 45.1×42.1×11 時間 ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリー インジケーター表示 電波受信機能 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。) LED アンバー、残照機能付き タイマー セット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性 5気圧 表示切替 3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)