懐中電灯 ハロゲンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「懐中電灯 ハロゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン強力ライト」、「防災懐中電灯」、「赤色LED」などの商品も取り扱っております。
ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様 スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質 真鍮 全長 145mm 質量(g) 60 電源 単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度 3300ケルビン 照度(Lux) 6500(5cm離した時) アズワン品番 0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

防災の定番の懐中電灯。
使用電池 単1形乾電池4個(テスト用電池付属) 材質 本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂 寸法(mm) 195×Φ115×130 質量(g) 220 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類 ハロゲン 材質 本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 質量(kg) 0.6 電源コード(m) 約5
1台
14,980 税込16,478
81日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池 単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm) 210 ブラック 付属品 DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間) 約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

オーム電機ハロゲン5.5/1A-1P
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A) 1 電圧(V) 5.5 適合本体 HL-191N 電球の種類 ハロゲン
1個
479 税込527
当日出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様 点灯モード:点灯/消灯 材質(本体) ラバー 耐水性 防雨タイプ 防水仕様 防雨(IP-X3) 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様 約10時間点灯 付属品 バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm) 158 直径(Φmm) 9.6 質量(g) 32 使用電球 LED LED色 ホワイト 連続点灯時間 24時間 耐水性 防水タイプ 光束(Lm) 10 アズワン品番 8-5574-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 特殊用途 防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

スマイルキッズLED強力ライト
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類 LED 材質 本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂 寸法(mm) 195×115×130 質量(g) 220 光源 1W白色LED×1灯 使用電池 単1形乾電池4個(別売) 防水仕様 非防水 明るさ(Lm) 約74 灯数 1灯 防水性 非防水 連続点灯時間(時間) 約50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

田中産業万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。 ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm) Φ10×140 電源 単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000046 松吉医科器械コード 02-3410-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級 IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源 白色LED×1個(交換不可) 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源 単3電池×2 寸法(Φ×mm) 39×153
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品 ホイッスル付きストラップ 全長(mm) 170(最大値) 直径(Φmm) 61(最大値) 質量(g) 約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む) 光源 白色LED×1灯 使用電池 単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売) 防水仕様 IPX7(防浸形) アズワン品番 64-9711-48 明るさ(Lm) 【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) (単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
2,278 税込2,506
当日出荷

持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品 ストラップ、単3アルカリ電池2本 材質 ABS樹脂 長さ(mm) 146 質量(g) 52(付属品含まず) 保護等級 IPX3準拠 使用電池 単3アルカリ電池2本 標準持続時間(h) 約24 明るさ(Lm) 約25 LED使用数(個) 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 146×41×41 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

ストリームライトスタイラス プロ
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別 USB UV ブラック アズワン品番 62-2930-91
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類 LED 全光束(Lm) 20 防水性 IPX2 照度(Lux) 約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)