戸 建 郵便受けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
154件の「戸 建 郵便受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便受け 屋外」、「ポスト YKK」、「郵便 box」などの商品も取り扱っております。
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm) 380 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 質量(kg) 2.9 錠前 静音大型ダイヤル錠 投函タイプ 前入前出 付属品 SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂 仕上 本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質 本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材 投函タイプ 前入れ前出し 仕様 ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ 前入れ・前出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×150×390
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンライフ縦型メール便ポスト
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
用途郵便受け 材質 金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約32×12.5×36 投入口サイズ(mm) 約幅270×奥行60 寸法(幅W×高さH)(cm) 取り出し口:約27.5×29.5 付属品 木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

材質/仕上 (本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 付属品 SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg) 3.8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様 (開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容 郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×120×370 ロック ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ 上入れ前出し 投入口サイズ(mm) 横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱
材質 (本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂 投函タイプ 前入れ横出し 付属品 スノコ2個 質量(kg) 5.1 タイプ ポスト前入横出/口金・防滴 仕上 (本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック 錠前 専用大型ダイヤル錠
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様 防滴タイプ 付属品 樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質 本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg) 3.7 タイプ 省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 340×400×148 仕上 本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前 静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ 横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 亜鉛メッキ鋼板 種別 ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質 ステンレス ヘアライン 高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様 前入前出 材質 本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂 幅(mm) 380 ヘアライン 高さ(mm) 280 奥行(mm) 145 仕上 本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質 (投入口)樹脂成型品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×100×365 取付場所 外掛壁掛 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 277×50 表札 ネームシール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×450×590 収納の目安 W340×D350×500mm・20kgまで タイプ ミドル
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×220×315
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ) 前入れ後取出し
シリーズ ファミールシリーズ 投函タイプ 前入れ後出し 材質(本体) SU304(ステンレス鋼材) タイプ 埋込・スタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×300×390 対応 スタンド:642 仕上 ヘアーライン
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質 SUS304 投函タイプ 前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。 付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 投函タイプ 前入れ前出し シルバー 質量(kg) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×90×310 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前 鍵付き 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 335×40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷