- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸引手のおすすめ人気ランキング
戸引手のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新177件の「戸引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引手」、「木製引手」、「チリ出し戸引手」などの商品も取り扱っております。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品
丸クギ(1.6×16)×2本。+トラスタッピングねじ(2×10)×2本。どちらかをお使いください。
種類
引手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
幅広で使いやすい引手です。
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
材質
ステンレス鋼(SUS430JIL)
種類
引手
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
シンプルなデザインの掘込型引手です。本品は手掛かりがありません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
115
種類
掘込引手
取付穴深さ(mm)
11
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質
樹脂
色
黒
種類
引手
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ
120
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
31
全長(mm)
120
奥行(mm)
11
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm