戸当り マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
123件の「戸当り マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットキャッチ」、「フラット戸当たり」、「床 付け 戸 当り マグネット」などの商品も取り扱っております。
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品 ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本 材質(本体) PA6ナイロン タイプ 面付型 取付高(mm) (床から)8~14 材質(プレート) S55C鋼板
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品 ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm) (床から)13~19
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質 (本体)亜鉛ダイカスト 備考 座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品 十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質 プラスチック 質量(g) 140 種類 ドアホルダー 吸着力(N) 137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品 +トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本) 材質 (本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS 仕上 CG(シャンパンゴールド)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。 強力ネオジュームマグネット使用
付属品 取付ネジ×4本 材質 亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm) (本体)7.3×4.2、(床側)4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm) 31.5 材質(本体) 6ナイロン 材質(プレート) 付属品 頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本 取付高(mm) (床から)5~11 仕様 低VOC対応 タイプ 面付型 磁力 3000ガウス
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質 (受)PA6/ZDC 材質(本体) PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用 材質 亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品 皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチの機能を持った戸当りです。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質 本体・SUS304、ヘッド・ゴム
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品 皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用) 材質 亜鉛ダイカスト+樹脂 寸法(Φ×mm) 34×45 アズワン品番 65-2288-05
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様 ロック機能付 材質 POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理 (カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm) 4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質 合成樹脂、SUS
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質 本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックマグネット戸当り
開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 保持状態からロックレバーを下げるとロックが掛かり、ロックレバーをカチッと音がなるまで持ち上げると解除されます。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません) 付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30(2本)、+皿タッピンねじ3×12(2本) 材質 (本体)ABS、ネオジウム磁石、(受座)ABS、鋼 仕上 CG(シャンパンゴールド)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SYS(シブタニ)フラット戸当り
材質 戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール 仕上 戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品 皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質 ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷