- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸当り 壁付けのおすすめ人気ランキング
戸当り 壁付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「戸当り 壁付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー 壁付け」、「扉付け戸当り」、「屋外 戸 当たり」などの商品も取り扱っております。
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
付属品
AM-1060(1本)
材質
アルミ
仕上
塗装(シルバー)
色(ゴム足)
黒
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
材質
ブラス+樹脂
横(mm)
90
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
種別
巾木付け用
材質
亜鉛ダイカスト合金
付属品
オールアンカー M10×60 1本
材質
SUS304
寸法(mm)
105
色
ゴム:黒
仕上
ヘアライン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ
材質
ステンレス+ゴム
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
28.3
縦(mm)
20
横(mm)
70
仕様
タッピングネジ付
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質
塩ビ
床付け、壁付け、両方に対応する戸当たり。
付属品
鉄A皿3.0×20、3.0×25
材質
ZDC
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品
十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)。プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質/仕上
(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック
種類
戸当り
シリーズ
ZweiLシリーズ