戸棚 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「戸棚 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱 マグネット」、「食器棚 扉磁石」、「戸棚 金具」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N) 28 材質(本体) ポリエチレン(PE) 材質(受金具) スチール 全長(mm) 47 質量(g) 25 推奨ねじ (受板用)2.7mm 取付穴寸法(mm) (本体)4×9.7長穴
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm) 60 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 吸着力(N) 50 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm) 10.5 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 10 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 4.9 仕上 (受座)ニッケルめっき 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体) ポリプロピレン 板厚(mm) 4.5以上(推奨) 材質(磁石) 強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N) 20 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 全長(mm) 40 質量(g) 12 推奨ねじ (受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×5長穴
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N) 25 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 全長(mm) 40 質量(g) 16 推奨ねじ (受板用)2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.6×8長穴
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 17 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 鋼/光沢クロメート処理 材質(受座) 鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ABS樹脂 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6.2長穴
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm) 37 吸着力(N) 30 質量(g) 14 材質(本体) 樹脂(PA) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.2×8長穴
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)