戸棚ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「戸棚ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャビネットストッパー」、「両開き扉 ストッパー」、「防災 扉 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別 開閉防止具 仕様 テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 36 適合扉厚(mm) (ロック本体のみ)13~16。(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に! 材質 本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材) 幅(mm) 97 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 43 アズワン品番 64-9105-43
1個
469 税込516
当日出荷

用途フライトケースやスチール製の戸棚、タンスなどに エスコ品番 EA983TN-220 材質 本体:亜鉛ダイキャスト合金クロムメッキ、カム:スチール 寸法(mm) (グリップ幅)20、(カム長)33 適合板厚(mm) 10.5
1個
830 税込913
翌日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット 材質 ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別 開閉防止具 付属品 (ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質 本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れによる開き戸の開放防止 お子様のイタズラによるケガ防止
種別 開閉防止具
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
用途お子様の危険防止対策に 質量(g) 20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100×40×20 材質 【基材】ポリエチレン発泡体。【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体) ABS樹脂、ポリアセタール
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。 右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番 680-87-28-12 寸法(mm) 87.5×43×11.5 種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂 アズワン品番 1-8613-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)
969 税込1,066
当日出荷

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用 材質(本体) スチール・亜鉛ダイカスト 仕様 キー2本付 トラスコ品番 380-1942 材質 本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g) 80 シリンダー径(Φmm) 6 取付板厚(mm) 3~7 キー番号 同番
1個
819 税込901
当日出荷

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容 上下兼用2個組 材質 ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上。レール:ステンレス製。キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数 2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上 1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g) 25 保持力N(kgf) 196(20) 保持力(N) 196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質 本体・受:POM(ポリアセタール) アイボリー
1セット
679 税込747
当日出荷