戸車 家研のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
100件の「戸車 家研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家研 サッシ戸車」、「戸車 調整」、「家研 戸車 木製引戸用」などの商品も取り扱っております。
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm) 30 適合 切込穴型 形状 Φ30丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 有効寸法(mm) 36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm) 36 材質(本体) スチール 材質(車輪) ポリアセタール樹脂 種類 R型 耐荷重(kg) 40(2個) 材質(軸受) ベアリング626ZZ 耐久性 15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体) ステンレス 適合 階段型、平行型(下框) 形状 Φ24丸 車輪径(Φmm) 24 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm) 13 適合 平行型(下框) 形状 Φ13丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 5 有効寸法(mm) 17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm) 28 適合 階段型、平行型(下框) 材質 ポリアセタール 形状 Φ28丸 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合 平行型(下框) 材質 SUS304 形状 Φ35丸 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 60×44×14 内幅(mm) 14~18 車輪径(Φmm) 35 タイプ 丸型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 山V型 エスコ品番 EA986RF-11 材質(車輪) ウレタン樹脂 耐荷重(kg) 15(2個) 調整範囲(mm) (車高・調整方向/下側)6 材質(軸受) Duメタル サイズ(mm) (掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 仕様 コマ:30ΦV型 長さ(mm) 92 幅(mm) 14 高さ(mm) 29 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 仕様 コマ:30ΦV型 長さ(mm) 53 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 52 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm) 30 長さ(mm) 86 幅(mm) 13.2 高さ(mm) 24.5 堀込み寸法(mm) 高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm) 35 適合 平行型(下框) 形状 Φ35丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合 平行型(下框) 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂 軸受名称 ボールベアリング 仕上 枠:生地、車:生地
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 形状 Φ28丸 材質(本体) ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠 0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒 5mm厚SUS304 内枠 1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)