戸車 家研販売のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
102件の「戸車 家研販売」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ 車輪 交換」、「サッシ 戸車 交換 部品」、「玄関戸車」などの商品も取り扱っております。
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸 車輪径(Φmm) 35 適合 平行型(下框) 形状 Φ35丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 81×44×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合 平行型(下框) 材質 SUS304 形状 Φ35丸 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 60×44×14 内幅(mm) 14~18 車輪径(Φmm) 35 タイプ 丸型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合 平行型(下框) 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm) 28 適合 階段型、平行型(下框) 材質 ポリアセタール 形状 Φ28丸 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 平行型(下框) 形状 Φ28丸 材質(本体) ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30 有効寸法(mm) 35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm) 13 適合 平行型(下框) 形状 Φ13丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 5 有効寸法(mm) 17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸 車輪径(Φmm) 10 適合 平行型(下框) 形状 Φ10丸 材質(車輪) ポリアセタール タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 5 有効寸法(mm) 15以上(高さ)×5~9(内幅) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 30×13×5
1個
409 税込450
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm) 30 適合 切込穴型 形状 Φ30丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 35 有効寸法(mm) 36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室 適合 平行型(下框) 形状 Φ25丸 車輪径(Φmm) 25 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 15 有効寸法(mm) 29以上(高さ)×10~14(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 47×29×10
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ 丸型 車輪径(Φmm) 28 適合 階段型、平行型(下框) 材質 ステンレス 形状 Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質 本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸 車輪径(Φmm) 25 適合 切込穴型、平行型(下框) 材質 ポリアセタール 形状 Φ25丸 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 20 有効寸法(mm) 切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 60×30×17
1個
959 税込1,055
欠品中

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体) ステンレス 適合 階段型、平行型(下框) 形状 Φ24丸 車輪径(Φmm) 24 タイプ 丸型 車軸 DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入) 有効寸法(mm) 35~50(高さ)×12.5~23(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 96×35.5×12.5 車輪径(Φmm) 28 形状 Φ28丸 適合 階段型、平行型(下框) 材質 SUS304 タイプ 丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg) 30
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途網戸 材質 (コマ)ポリアセタール樹脂 材質(本体) ステンレス 耐荷重(kg/個) 5/2
1セット(2個)
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)