- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車吊り下げのおすすめ人気ランキング
戸車吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「戸車吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り戸 戸車」、「吊戸車」、「吊り戸車」などの商品も取り扱っております。
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸受部には含油焼結合金を使用しています。
用途扉吊り用。
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
単車(カーブレール用)
吊車
単車
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
50
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
266
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
14.4
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
5(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(8mm)
材質(車輪)
ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)
255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
80
タイプ
丸型
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合
(戸車)SD7-4WB
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
鋼(シルバーメッキ)
色
シルバー
アズワン品番
64-7744-46
レール長さ(mm)
1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
40
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
3(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(6mm)
材質(車輪)
6ナイロン
自重(g)
185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
丸型
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
トラスコ品番
849-6897
吊車
複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷