扇風機 ウエストのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
62件の「扇風機 ウエスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰ベルトファン」、「腰掛け ファン」、「携帯扇風機」などの商品も取り扱っております。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm) 90×87×70 質量(g) 214 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 4500 連続動作時間 強:約5
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g) 127 電源 USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×63×80 連続使用時間(時間) 弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容 本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書 サイズ(cm) 対応腰まわり:60~100 消費電力(W) 約4.3(充電時) 電源 内蔵バッテリー バッテリー リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨 充電時間 約4時間 モード 風量4段階(04/03/02/01) ケーブル長(mm) 約600 サイズ(mm) 本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ) 稼働時間(時間) 04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品 PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 本体:125、バッテリー:240 長さ(cm) 配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃) -5~40 端子 丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
7日以内出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 仕様 風量調整:不可 付属品 充電用USBケーブル、ストラップ 材質 ABS ブラック 質量(g) 126 寸法(cm) 11.1×Φ5 連続使用時間(時間) 1.5~3 充電時間(時間) 3 充電端子 USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
13日以内出荷


熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容 本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ 材質(本体) ポリエステル100% 質量(g) 約45(本体のみ) 消費電力(W) 強:約1、弱:約0.2 連続使用時間 (強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間) 強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時) 使用電池 単三電池×4本 材質(ベルト) 取付:塩化ビニール 送風量 強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒 寸法(縦×横)(cm) 約25×(最大)32 ベルト長さ(cm) 約77(外周67~74のヘルメットに対応) 本体寸法(cm) 横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890 税込7,579
当日出荷

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。 材質 ABS、ポリエステル 質量(g) 390 種類 冷却機器 電源 USB 保証期間 6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.5×8×8 風量調整 3段階 定格作動電流(A) 0.5~1.0 有効ウエストサイズ(cm) 約60~120 使用時間(時間) 【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容 ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1 材質 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源 単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間 HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g) 105 材質 本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×36.3×111.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg) 0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×40×55 充電時間 (満充電まで)3.5時間 保証期間 6ヶ月 風量調整 3段階 ケーブル USBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh) 5000 ベルト長さ(cm) 約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質 本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g) 約65(電池含まず) 外形寸法(mm) 125×52 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm) 74 連続動作時間 約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm) 約216×173×58 本体質量(g) 約400 使用時間 扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間 約4時間 内蔵電池 リチウムイオン電池4000mAh USB 充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷