- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 キャスターのおすすめ人気ランキング
扇風機 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新68件の「扇風機 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用大型扇風機」、「扇風機」、「キャスター 車輪」などの商品も取り扱っております。
移動用キャスター
トラスコ品番
794-8387
材質
頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布
アズワン品番
64-9623-29
2018年トラスコ掲載ページ
9 0883
1セット
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)
約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約 123/127
定格電圧(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
62/76
風量調整
3段階切換
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種
CF-290N
車輪径(Φmm)
Φ100
使用量
4個
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
約7
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×51×83.5
操作方法
ロータリー式スイッチ
材質(羽根)
プラスチック
ファン
スピンナー固定式
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年
風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。
ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
用途鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
1台
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
45cm羽根のキャスター工場扇
質量(kg)
7.5
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
消費電力(W)(50/60Hz)
84/101
風量
3段階
オートパワーオフ
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×51×85.5
首折れ
4段階
首振り
左右自動
入タイマー
-
切タイマー
-
1台
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!
羽根寸法(cm)
75
質量(kg)
16.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
240
羽根枚数
3
モーター
開放型
風量(m3/min)
302
騒音値(dB)
68
風量調整
4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×370×960
材質(羽根)
プラスチック
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に
質量(kg)
7
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
110/135
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
3
モーター
全閉式
風量(m3/min)
148/165
電源コード(m)
2.2
風速(m/min)
256/322
風量調整
3段階
アズワン品番
64-9368-60
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥17,890
税込¥19,679
翌々日出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合
上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15
質量(kg)
56
電流(A)
4.2/5.9
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
400/600
安全装置
(サーマルプロテクター)140℃
対応
PL保険:加入
寸法(cm)
幅99×奥行69×高さ157
騒音値(dB)
70/75
最大風速(m/min)
405/445
最大風量(m3/min)
160/175
保証期間
1年
電源コード
VCTF1.25mm2×3芯 約2m
ファン
45cmアルミ3枚羽根
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ハネ径(cm)
45
適合
PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数
4
材質(羽根)
樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
ファン外径(Φmm)
450
トラスコ品番
736-4229
質量(kg)
14.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。
45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
消費電力(W)
140~150
全高(mm)
1110~1300
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
風量(m3/min)
120~138
電源コード(m)
2.1
風速(m/min)
240~276
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
均等荷重(kg)
(トレー)20
電源コード(m)
2(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×435×779
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様
ワンタッチ折りたたみ三脚
その他
電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質
羽根:PP(ポリプロピレン)
型式
CFF435TPB
質量(kg)
約4.5
消費電力(W)
(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)
単相交流 100
ハネ径(cm)
約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×70×110-135
電源コード(m)
約1.8
首振角度(°)
左右各約40(左右自動首振り)
風量調整
3段階切換
高さ調節
約25cm
ファン
スピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
三脚型
角度調節
手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
162-0500
質量(kg)
5.6
電源(V)
100
羽根枚数
4
モーター
開放型
首振角度(°)
左45/右45/上40/下20
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
アズワン品番
64-5061-22
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
重くて移動しにくい植物や家電類の移動がラクラク!シンプルなデザインでリビングに置いても馴染みます。タワー型の扇風機やヒーターなどをラクラク移動。移動させにくい物もハンドル付きで簡単に動かせ掃除がしやすくなります。押入れの中の整理にも便利です。自立するのでちょっとしたすき間での収納が可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール(ユニクロメッキ) ナイロン
質量(g)
約620
耐荷重(kg)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×31×6.6
内寸(cm)
天板サイズ:約W27.5×D27.5(ハンドル含まず)