- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 ファンのおすすめ人気ランキング
扇風機 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新780件の「扇風機 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子 ファン」、「扇風機」、「扇風機 補修部品」などの商品も取り扱っております。
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品
リモコン
寸法(mm)
312×312×923
質量(kg)
8.1
色
ホワイト/シルバー
消費電力(W)
空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)
運転音(dB)
空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)
適合床面積
10畳/6畳
RoHS指令(10物質対応)
対応
加湿量(mL/h)
350
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身
付属品
フィルター本体、留め具
幅(mm)
52
直径(Φmm)
250
質量(g)
195±15
粒子捕集効率(%)
99.97(0.3μm以上の物質)
使用の目安
4~6ヶ月
運転音(dB)
30-49程度
適合床面積
最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)
回転速度
扇風機の風量(強)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品
本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
355
消費電力(W)
3.5
スイッチ
USBケーブル中間に付属
電源
DC5V 1.0A
ケーブル長(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様
ファンの回転直径:約241mm
セット内容
ACアダプタ
電源
リチウムイオン電池ACアダプタ
使用温度範囲
約-10~45℃
連続使用時間
4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間
機能
3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)
充電時間
約3時間
風速(m/min)
弱/90、標準/120、強/150
運転音(dB)
強<62db標準 未定弱
到達距離(m)
約9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合
DP-38024・38085専用
材質
鋼管 白塗装
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
色(本体)
白
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.32
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
1900
騒音値(dB)
31
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様
簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色
ブラック
スイッチ
プッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
電源
コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)
DC5
ケーブル長(cm)
約76
商品タイプ
冷却ファン
期待寿命(時間)
40000(25℃)
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容
ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質
ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)
500
アズワン品番
64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
用途高所取付用
材質
羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM
使用環境条件
屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
方向
軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)
仕様
後ガード付
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品
ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)
本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源
USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間
約3~4時間
電池
内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)
本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22。ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
適合
DP-38029E専用
材質
鋼管 シルバー塗装
直径(Φmm)
20
色(本体)
シルバー
3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。
電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。
ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)
コネクタ
電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1
ケーブル長(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×340×670-870
タイマー時間
最大3(つまみ式)
操作方法
押しボタンスイッチ式
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
上下伸縮
○
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。キャップタイプなので、簡単に取り付けが行えます。抗菌防臭効果のあるフィルターを使っています。再生PETを使用したフィルターを使用しています。扇風機の羽根等のホコリを防いでお掃除を楽にします。
用途羽根径45cmの工業用扇風機用に。工場扇のホコリ取りに。
トラスコ品番
554-7214
材質
抗菌・防臭不織布
適合サイズ
羽根径45cmの工業用扇風機
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)
100
スイッチ
強中弱切り替え
ハネ径(cm)
45
モーター
全閉型
首振角度(°)
75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:84×72.5×117~128
調節方式
風速切り替え3段階
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様
●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質
アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)
実質量:1.45
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
146×126×199
型番
SST-FS304B-12G
対応
5.25インチ/3.5インチ
インターフェース
7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ
電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所
5.25インチハードディスク溝x3
データ転送速度
12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
2
インジケータ
【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)
約3.0
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
25/29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)
風量調整
弱、中、強
タイマー
連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分
首振り
左右首振り、固定
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷