- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 取付 金具のおすすめ人気ランキング
扇風機 取付 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新124件の「扇風機 取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ扇風機」、「壁掛け扇風機 金具」、「扇風機 トラスコ」などの商品も取り扱っております。
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要
無段速調式
質量(kg)
10.2
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
5.9
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×330×720
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)
樹脂
首振り
左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)
(突出し)165
表面処理
塗装
適合マスト径(Φmm)
22~27.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
単管への水銀灯等の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様
金属製丸形フランジ付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)
4.1
電源(V)
100
消費電力(W)
約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
風量(m3/min)
約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×490
電圧周波数(Hz)
AC100V 50/60
風速(m/min)
約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整
左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)
プラスチック
入数
1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様
クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g
セット内容
本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W141.5×D67×H258
電源
リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
充電時間
約4時間※使用環境によって異なります。
風量調整
4段階
設置方法
角型・円柱型支柱に取り付け
連続動作時間
約2~7時間※風量の強弱によって異なります。
定格入力
DC5V
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)
9.3
タイプ
無段速調式
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番
408-7178
セット内容
8m延長ケーブル
材質
スチール
質量(kg)
0.8
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
適合機種
TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズ
ハネ径(cm)
45
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品
振れ止め用ボルト付
寸法A(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品
角度固定用ボルト
厚さ(mm)
20迄
トラスコ品番
813-1248
セット内容
本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(kg)
10.2
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量無段階調節、リモコン付
風量調整
無段変速
アズワン品番
64-9623-48
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
角度調整ができます。