扇風機 業務用 首振りのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
72件の「扇風機 業務用 首振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用扇風機」、「キャスター付き扇風機」、「吊り下げ扇風機」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg) 35 電流(A) 4.9/7.0 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 450/700 ハネ径(cm) 56 羽根枚数 3 安全装置 (サーマルプロテクター)140℃ 風量(m3/min) 235/250 対応 PL保険:加入 騒音値(dB) 74/78 首振角度(°) 約90 風速(m/min) 410/450 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 80×53×107 電源コード VCTF1.25mm2×3芯 約5m 風量調整 自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付 材質(羽根) アルミ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 仕様 交換用ハネ:TFBA-45-10A トラスコ品番 610-2753 幅(mm) 515 ブラック 高さ(mm) 515 奥行(mm) 400 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 113/127、強170/172中147/148弱132/109 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 125/150 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 170/172 風量調整 3段式(強・中・弱) 設置方法 壁掛け 材質(羽根) アルミ 首振り 騒音値(dB)(50/60Hz) 64/66 標準消費電力料金(50Hz) 3.9円/h 標準消費電力料金(円/h) 3.4(50Hz)/4.0(60Hz) 標準消費電力料金(60Hz) 4.7円/h
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品 コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg) 約5.5 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約3.2 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×33×71 操作方法 ロータリー式スイッチ 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg) 約7 アッシュブルー 電源(V) AC100(50/60Hz) ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター ACモーター(開放式) 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 86/108 風量 3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz) 263/275 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×51×83.5 操作方法 ロータリー式スイッチ 材質(羽根) プラスチック ファン スピンナー固定式 首振り 左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz) 57/60 上下角度調節 4段階(手動式)
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合 上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg) 56 電流(A) 4.2/5.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 400/600 安全装置 (サーマルプロテクター)140℃ 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅99×奥行69×高さ157 騒音値(dB) 70/75 最大風速(m/min) 405/445 最大風量(m3/min) 160/175 保証期間 1年 電源コード VCTF1.25mm2×3芯 約2m ファン 45cmアルミ3枚羽根
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm) 80 風量(m3/min) 760 電源(V) 三相200 極数(P) 4 出力(kW) 2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1090×880×1140 質量(kg) 105 電源コード種類(mm2×芯数×m) 2.0×4×10 耐熱クラス B
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg) 5.9 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×330×720 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根) 樹脂 首振り 左右約90°
1台
12,980 税込14,278
欠品中

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg) 4.1 電源(V) 100 消費電力(W) 約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 風量(m3/min) 約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×390×490 電圧周波数(Hz) AC100V 50/60 風速(m/min) 約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整 左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根) プラスチック 入数 1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg) 20.5 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 144/189(50/60Hz) スイッチ ロータリー式 定格電流(A) 1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm) 60 羽根枚数 3 安全装置 120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m) VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 189/207(50/60Hz) 保証期間 メーカー:1年間 風量調整 上下角度調整 材質(羽根) アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz) 68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G) トラスコ品番 474-8883 種別 組立式 質量(kg) 9.3 タイプ 首振式 モーター 全閉型 電源コード(m) 2(アース付) 消費電力(W)(50/60Hz) 155/190 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 使用期間 (設計上の標準)10年 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V) 単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m) 電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数 3 風量 風量調整3段階 材質(羽根) アルミ
1台
6,980 税込7,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!。風の到達距離は55m以上。単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気。イベント会場。スポーツ施設。ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持 質量(kg) 60 電源(V) 単相100 消費電力(W) 650/730 風量(m3/min) 160/178 周波数 50/60Hz 騒音値(dB) 88/94 外寸法(mm) 871Wx668Dx943H 極数(P) 4
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)