扇風機 450のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
86件の「扇風機 450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機」、「スタンド扇風機」、「倉庫用扇風機」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷


40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×270×450 機能 首振り 電源(AC V) 100 風量調整 3段階 関連資料 (5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要 無段速調式 質量(kg) 9.3 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉型 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 斜め下方に360度旋回 機能 ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
消費電力(W) 43/55 電圧(V)(50/60Hz) 100 本体質量(kg) 約6.8 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W450×D400×H1180~1420
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など 質量(kg) 5.6 ホワイト 羽根枚数 5枚 モーター ACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1150~1350 消費電力(W)(50/60Hz) 41/51 機能 風量3段階、首振り 風量 3段階 羽根径(Φmm) 400 左右首振 切タイマー 2時間
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品 薄型リモコン ホワイト 消費電力(W) 27 電圧(V)(50/60Hz) 100 ハネ径(cm) 約40 羽根枚数 7枚 本体質量(kg) 約6.6 モーター DCモーター 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×400×1200~1440 風量調整 12段階 リモコン 左右首振 約32度(手動) 上下首振 約75度(自動) 入タイマー 1/2/4/8時間 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 10.4 コード長さ(m) 1.9 ハネ径(cm) 45 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 4 モーター 全閉型 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様 ワンタッチ折りたたみ三脚 その他 電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質 羽根:PP(ポリプロピレン) 型式 CFF435TPB 質量(kg) 約4.5 消費電力(W) (50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強運転時)約123/約127 定格電圧(V) 単相交流 100 ハネ径(cm) 約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×70×110-135 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 左右各約40(左右自動首振り) 風量調整 3段階切換 高さ調節 約25cm ファン スピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 三脚型 角度調節 手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様 ACモーター トラスコ品番 701-5231 幅(mm) 450 高さ(mm) 1160~1400 奥行(mm) 400 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 40 加工 静電気防止加工 首振 60° 電源コード(m) 2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 44/49 機能 首振り機能 モード切替 3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 57/60 風量調整 3段階 切タイマー 3時間
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。高さ調整可能です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 トラスコ品番 694-1894 幅(mm) 960 ブラック 高さ(mm) 1240~1390 奥行(mm) 830 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 全閉式 電源コード(m) 約2.5 消費電力(W)(50/60Hz) 73/73 風量調整 風量調節7段階、首振り約90°、首上下可動約35°(上20°、下15°)、サーマルプロテクター内蔵 材質(羽根) アルミ 騒音値(dB)(50/60Hz) 60/60 設置形態 スタンド
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品 薄型リモコン 消費電力(W) 40/50 電圧(V)(50/60Hz) 100 本体質量(kg) 約6.5 電源コード(m) 約1.8 首振角度(°) 【左右】約70度自動【上下】約32度手動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W450×D400×H1200~1440
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
ホワイト 羽根枚数 5枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×300×450 消費電力(W)(50/60Hz) 32/37 風量 3段階切替 羽根寸法(cm) Φ30 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.0/1.2
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷