- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- 扇風機アタッチメントのおすすめ人気ランキング
扇風機アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「扇風機アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 冷却」、「冷却グッズ 首」、「ひんやりグッズ」などの商品も取り扱っております。
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質
ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品
本体、タンク、日本語説明書
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
約760
寸法H(mm)
40
タンク容量(L)
2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。
寸法D(mm)
260
寸法W(mm)
400
運転音(dB)
強モード約45dB
電源(V)/電流(A)
USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。
温度持続時間
強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります
モード
強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
素材
本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC
ケーブル長(cm)
約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)
駆動時間(時間)
ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番
405-3516
材質
ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色
ブルー
サイズ
フリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質
ナイロン100%
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可
保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト
保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。
マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
付属品
保冷剤×2個
使用方法
凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。
冷却時間
持続:1.5~2時間
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
色
ホワイト
風量調整
5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
50/57
首振り
オートルーバー(左右80°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×270×663
機能
自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
タンク容量
3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)
方式
汲み上げ散布方式
付属品
保冷剤パックx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。
色
ブラック
サイズ
FREE
特性
冷感、吸水速乾
材質
ポリエステル・ポリウレタン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズ
フリー
質量(g)
カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦)(cm)
60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質
本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
21.3
長さ(cm)
50~69.8
高さ(cm)
14.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
取扱説明書
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷