- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機収納のおすすめ人気ランキング
扇風機収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「扇風機収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト扇風機」、「扇風機収納カバー」、「超大型 ビニール袋」などの商品も取り扱っております。
かぶせるだけの簡単収納。シーズンオフの扇風機をホコリから防ぎます。通気性のよい不織布性。紐を結んですっきり収納できます。
材質
【生地】ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×37×88
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
扇風機を入れるのに最適です。
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン
縦(mm)
1100
横(mm)
600
何度も使える薄手生地タイプです。
使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。
ホコリ除け、汚れ防止。
トラスコ品番
336-3112
色
シルバー
質量(g)
150
寸法(cm)
70×90
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オフシーズン時の工場扇の保管用。
使い捨て。安価
用途汚れ防止。
仕様
40g/m2
トラスコ品番
286-8431
材質/仕上
ポリプロピレン・スパンボンド
色
白
質量(g)
24
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
乳白色
タイプ
表面エンボス付き
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質
抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)
使用の目安
約1ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(cm)
羽根径:約45
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納
USB充電式折りたたみ収納扇
付属品
USBケーブル
本体質量(kg)
約1.0
連続使用時間(時間)
約5~24
充電時間(時間)
約4~5
バッテリー容量(mAh)
7200
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。
バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。
7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。
付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。
高さ調節と角度調整可能です。
上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。
左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに
色
白
風量調整
4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×198×1000(伸長時)
充電電圧(V)
DC5/2~4A
充電時間(時間)
約4~6
風速(m/s)
3.0~4.5(±0.30)
稼働時間(時間)
3~16
付属品
USBケーブル、リモコン
羽根枚数
7枚
1台
¥7,590
税込¥8,349
当日出荷
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質
ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45~50cm
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質
ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45~50cm
取扱説明書
(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に
材質
ナイロン
適合サイズ(cm)
45(羽根分)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)
不織布
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様
リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品
リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)
(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
16
風量
8段階
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5円
切タイマー
1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
径(Φmm)
510
トラスコ品番
424-9992
適合機種
TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)
1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間