- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,078件の「扉 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 観音開き」、「ドア ヒンジ」、「家具 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質
ABS樹脂/鋼
付属品
取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上
ニッケルめっき
主要材質
ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
開き方
上蓋
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)
ドア:90以下
適合寸法(mm)
ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Cr。(シャフト)SWRM/Cr
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼SUS304
適合扉質量(kg)
15以下
寸法(mm)
(チリ)3
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
硫黄快削鋼(SUM32)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
20
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
材質(本体)
SS400
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
耐久回数
2万回以上(定格トルクにて)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷