扉 マグネットキャッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
228件の「扉 マグネットキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット プッシュ ラッチ」、「扉マグネット止め」、「マグネットキャッチ 薄型」などの商品も取り扱っております。
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ G
材質 マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g) 15 表面処理 亜鉛メッキ3価クロメート
1個
89 税込98
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品 受け板
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品 受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 使用環境 防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ 受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YN001Pのみ。受座 MC-YN001U。十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番 418-3622 材質/仕上 (受座)鋼/ニッケルめっき。(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm) 12 材質(本体) 鋼(SPCC) 質量(g) 4 種類 標準タイプ 吸着力(N) 26.5 仕上 ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 26.5[2.7] 推奨ねじ サラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品 受座 W4 材質(本体) プラスチック 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 鋼/素地 材質(受座) 鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N) 26 材質 マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm) 1.5 質量(g) 17 表面処理 ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上 梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ 受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。 ゴールド 仕様 横型 付属品 受金具 推奨ねじ径 サラねじ:6.7mm 取付穴寸法(mm) 8×3.5 長穴
1パック(1個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品 受座 高さ(mm) 15.3 材質(本体) アルミ合金 種類 標準タイプ 仕上 本体:金色アルマイト。ヨーク:ニッケルめっき。受座:ニッケルめっき 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm) 10.5 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 10 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 4.9 仕上 (受座)ニッケルめっき 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)