扉 引手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
526件の「扉 引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台取っ手」、「引手」、「扉 取っ手 丸」などの商品も取り扱っております。
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質 (表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金 付属品 丸頭くぎ1.2×16(2本)
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 87-S
付属品 皿ビス M4×8 4本 材質 SUS304 仕上 ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下U 型取手(スタッド付)
普及型取手です。
用途ダストボックス、厨房機器、配電盤扉、制御盤扉、工作機械、鋼製家具、医療機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 250[25.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダイカストハンドル
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25。936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm) 23 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 9 取付け方法 めねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)デュアル引手
縦横両方の向きでお使いいただけます。 内側に、手掛かり部分がある引手となります。
用途障子・戸・引き出しなどにご使用します。 付属品 皿木ビス16mm2本 材質 ステンレス/アルミ 適合扉厚(mm) 12以上 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 31×12×86
1個
799 税込879
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型アルミ取手
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けナットの位置を調整できます。
用途小型機器・小型扉 材質(本体) アルミニウム合金押出材(A6N01SS-T5) 材質(キャップ) ポリアミド(PA) キャップ色 ライトグレー 表面仕上げ 本体:アルマイト処理 タキゲンコード 04225
1個
629 税込692
当日出荷

裏側から取り付けるタイプの手掛け式ハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm) 45×50 材質 亜鉛合金
1個
1,898 税込2,088
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の引手やハンドルとして使用します。
用途扉の引手 材質 アルミニウム 全長(mm) 200 幅(mm) 24 奥行(mm) 16.5 取付ねじ トラス小ネジM4×25mm 有効ネジ深さ6.5mm 取手 取手
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm) 36 仕上 ヘアライン 材質 ステンレス(SUS304) 種別 エッジプルハンドル
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm) 42 材質 アルミニウム
1個
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二枚の扉を連結し引手に変えるハンドルプロファイル、ハンドルレスの前板用
用途家具の扉 長さ(mm) 2500 有効長(mm) 2450 材質 アルミニウム
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品 スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm) 15.5 質量(g) 430 種類 引手 仕上 アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm) 6、8、10、12 適合扉 (ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

末広金具(SUEHIRO)点検口扉用引手 85-SA
付属品 皿ビス M4×8 4本 材質 SUS304 寸法(mm) 102 仕上 ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

・ワンタッチで取り付けできます。
スチールブラウン 質量(g) 12.5 材料 ABS樹脂 適合板厚 0.8
1個
159 税込175
4日以内出荷