扉 止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
258件の「扉 止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 ロック 金具」、「ドア止め金具」、「ロック金具」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理 (軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni 質量(g) 31.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
14日以内出荷


扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質 本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力 20N タキゲンコード 24694
1個
35 税込39
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体) 亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品 ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体) SUS304 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)F型蓋止金具
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース 付属品 キー1本 材質 黄銅板(C2801P) 引張荷重(N) 49 表面仕上げ ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 20722
1個
1,265 税込1,392
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等 材質 SPCC、SWP、SUM 質量(g) 72 部品名称 フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー 表面処理 3価クロメート 挿入力 約19.6N(2kgf) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体) ポリアセタール(POM) 種類 ローラー型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm) 4.8 寸法d(mm) 57 寸法a(mm) 75 寸法C(mm) 16
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)