- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 扉 鉄のおすすめ人気ランキング
扉 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新803件の「扉 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉上部ストッパー」、「鉄製扉」、「鉄板」などの商品も取り扱っております。
塗装色クリーム色仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質鉄保護等級IP2X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3。ボデー:2.3。基台:3.2~4.5。下面開口プレート:1.6取付基板鉄製2.3mm
内外電機MB形盤用キャビネット埋込形両扉
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用
用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62色クロームプレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥5,898税込¥6,488
6日以内出荷
内外電機M形盤用キャビネット露出形両扉
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO扉用戸当り アオリ止め付
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂色ホワイトブロンズ
日東工業Sタイプ盤用キャビネット 両扉
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
耐荷重(kg)4材質本体:鉄、シート:ウレタン付属品本体1個、保護シート2枚
板厚3mmの溶接用蝶番です。
重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地材質(本体)SS400
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
末広金具(SUEHIRO)点検口ドアー 2445-3付 CDB-Ⅲ
材質SPHC仕上液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58