扉 電磁 ロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
122件の「扉 電磁 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアロック ソレノイド」、「電磁 錠」、「電磁ロック」などの商品も取り扱っております。
枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 180 定格 スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧 DC24V±5% 消費電力 約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) 操作方法 施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率 100%(連続定格) タキゲンコード 50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧 DC12V/DC24V対応型 吸着力 80kg 消費電力 (DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

用途パスボックス・各種機器 定格電圧(V) AC100±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
10,231 税込11,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
規格 UL/C-UL、CE、TUV 引抜強度(N) (ロック時)500以上 メイン接点 1NC+1NC
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

ロックマンジャパン防水型小型電磁錠
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸 仕様 【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX 質量(g) 本体:775、吸着板:274 使用温度範囲(℃) -10~60(結露・氷結なきこと) 定格電圧(V) DC12 or DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:164×32×26、吸着板:145×30×8 消費電流(mA) 350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V) ケーブル長(mm) 約1800 耐水性 あり(IP66) 吸着力(kg) 約200
1台
31,980 税込35,178
欠品中

1個
859 税込945
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) -30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W) 3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上 黒塗装 電流(mA) DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf) 8900[907] RoHS指令(10物質対応) 対応 接点容量 (出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷


機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約800 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2)以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2)以上 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 10A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4。ソレノイドとアース間:2.5 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小700N(GS-ET-19) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 2(83mA) 定格電圧(V) DC24±5% 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 50130
1個
6,579 税込7,237
3日以内出荷

ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2以上 材質(ヘッド) プラスチック 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小3000N 開放熱電流(A) 10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT 最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2) 80以上 衝撃(耐久)(m/s2) 1000以上 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm) 最小2×2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様 【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質 樹脂 94V0 質量(kg) 1.1 質量(g) (本体)775、(吸着板)274 使用温度範囲(℃) LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V) LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8 信号形式 【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) LK-2200:250×183×45.6 外部出力 【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA) LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10% ブザー音 約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所 屋内専用 モード 自動施錠モードのみ ケーブル長(mm) 約1800 外部入力 【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠 防水性 IP66 吸着力(kg) 200
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上 タキゲンコード 60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷