扉ブザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「扉ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 アラーム」、「門扉センサー」、「窓センサー」などの商品も取り扱っております。
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に 音量(dB) 約105 付属品 両面テープ ホワイト 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 60×40×15 使用電池 LR44ボタン電池x4個 電池寿命 連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日 検知方式 マグネット式 取扱説明書 (5.0MB)
1個
679 税込747
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/33、マグネット/4.4 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/30×127×14、マグネット/11×24×7 機能 ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。 音声 曲/13種類、サイレン/3種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置 付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める 音量(dB) 115 材質 ABS樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×41.5×24 使用電源 単四電池×2本使用(お試し電池付)
1パックほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容 本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約210(電池含まず) 取付方式 マグネット ケーブル長(m) 約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様 IDコード/25万通り 付属品 取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g) 【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz) 313.625(特定小電力機器) 電池 【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命 【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m) 見通し約120 適合プラグ 外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~+40 本体寸法(mm) 91×37×19 センサー寸法(mm) 28×16×14 音圧 100(dB/30cm)、84(dB/1m) 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電池寿命 アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 使用場所 屋内用
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式 マグネット式/ビス止め式 付属品 表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm) (親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm) 約160 電池寿命 約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.2MB) センサー感知範囲 水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m) (本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g) 受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×58×20 連続使用時間(分) 約30 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命 連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g) 受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命 受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品 両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g) 130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W) 0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×100×29(※1台あたり) モード切替 OFF/シングル/A/B 使用乾電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命 330日(※1日30回点灯) アズワン品番 64-8901-28 音量(dB) 切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間 3秒点灯 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容 ドアに注意 取付方式 マグネット 関連資料 (1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。 ドアが閉まるまで鳴り続けます。 両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。 音量調整可能:約65~72dB お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)
材質 ABS樹脂 質量(g) マグネット:3 種類 8種類(音声5種、アラーム音3種(速度)) 電源 単4アルカリ電池×2個(別売) 本体質量(g) 56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マグネット:10×7×24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×16×128 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。 音圧レベル(dB) 65~72/1m 関連資料 チラシ(0.82MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 両面テープ大1枚、小1枚 質量(g) 約22(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×93×9 電池寿命 約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 鍵違い数 約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

XP30AとXP700のセットです。
セット内容 XP30AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP30A:約55、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10×7.5×35 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に 材質 ABS樹脂 ホワイト 種類 曲/13種類、サイレン/3種類 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×14×127 質量(g)(本体/マグネット) 33/4.4 電池寿命 約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) 音圧(dB/m) 55~75(チャイム・サイレンとも) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11×7×24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

窓やドアに貼り付けて簡単設置!窓や扉が開閉するとブザーが鳴る!90dBの大音量! 防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 本体:75×40×10、マグネット:30×10×10 包装形態 ブリスター 音量(dB) 90
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm) 本体:6.2×3.1×2.5。センサー:5.5×1.2×1.2 材質 ABS樹脂 電源 LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷