- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉付け戸当りのおすすめ人気ランキング
扉付け戸当りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「扉付け戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸当り 90度」、「ステンレス戸当り」、「トイレドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
材質
ブラス+樹脂
横(mm)
90
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質
真鍮
仕上
ホワイトメッキ
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)
付属品
+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
種別
巾木付け用
材質
亜鉛ダイカスト合金
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
セットねじ
呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
材質
ステンレス
仕上
ヘアライン
ビスの呼び
【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
1個
¥629
税込¥692
当日出荷