- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉取付 金具のおすすめ人気ランキング
扉取付 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新588件の「扉取付 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 回転軸」、「扉 金具」、「扉開閉金具」などの商品も取り扱っております。
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
18
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質
黄銅
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
自重で扉が閉まる自閉タイプです。
扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。
面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り
付属品
皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個
材質
材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)
仕上
クロームメッキ+白色
適合扉厚(mm)
20~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)
30
勝手
左右兼用
仕様
左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品
十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)
材質
(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
35
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質
スチール・クロームメッキ
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
15~19
最小扉厚(mm)
15
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質
ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上
バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)
20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質
SUS304
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)
36~55
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上
ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)
30~45mm
適合扉質量(kg)
20以下
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
30
仕様
ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質
ステンレス
仕上
生地
セットねじ
上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本