- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉閂のおすすめ人気ランキング
扉閂のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新110件の「扉閂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 止め金具」、「閂錠」、「かんぬき扉」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
57
寸法a(mm)
75
寸法C(mm)
16
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。
取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質
スチール
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
寸法(mm)
Φ19×L650
仕上
ユニクロメート
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。
寸法H(mm)
4.8
寸法d(mm)
50
寸法a(mm)
120
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400、SPCC
仕様
溶接用
仕上
ユニクロメート
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応