扉開き止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
148件の「扉開き止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン マグネット」、「ドア開き止め」、「ドアストッパーワイヤー」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 176 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)85° 開き止めパーツ
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様 扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。 材質 ポリアセタール(POM) グレー 種類 関連部品 開き角度(度) 85°
1個
7 税込8
当日出荷

セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。 No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズ No.1501N 適合 木製、軽量アルミドア 材質 本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm) 312 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度) ドア/100以内 適合ドア高さ(mm) 2000まで 適合ドア幅(mm) 601~900
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き タイプ S-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他 付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質 真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー 材質(本体) シリコンゴム 適合扉厚(mm) 40程度まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体) 亜鉛合金 材質(フック) 焼結鉄 仕様 スナップイン/ねじ止め 付属品 ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm) 1.2~1.7 材質(軸) ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体) ブラック 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等 材質/処理 (軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
14日以内出荷

90°付近でストッパーゴムが効くため、ワイヤーストッパー等を付ける前の開き過ぎによる扉の変形を軽減させることができます。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 443 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
6日以内出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質 鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g) 122 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 410[41.8] 開き方 上蓋 伸長(mm) 217 ステー種類 その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)