- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すり エンドブラケットのおすすめ人気ランキング
手すり エンドブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新180件の「手すり エンドブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケットエンド」、「垂直ブラケット」、「階段 手すり エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として
材質
本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン
適合径(Φmm)
35
付属品
取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本
形状
ブラケットエンド
色
シルバー
サイズ
35Φ用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状
ブラケットエンド
サイズ
32Φ・35Φ兼用
抗菌ブラケットです。
材質
亜鉛合金
形状
直止
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品
取付ビスA4×40、A3×16
仕様
抗菌、スリム
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
形状
ブラケットエンド
備考
(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本
仕上
アクリル焼付塗装
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品
Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質
本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
32、35丸棒兼用
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本
形状
ブラケットエンド
適合径(Φmm)
35
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)
35
形状
ブラケットエンド
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A3×25
材質
亜鉛合金
形状
エンドブラケット
ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本
材質
本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)
手すり径35
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。
種別
エンド用
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
入隅にも取り付けられるエンドブラケットです。
用途室内用木製手すり用エンドブラケット
セット内容
ナベタッピングネジ4x40(3本/通常用)、ナベタッピングネジ3.5x20(2本)、ナベタッピングネジ4x80(2本/入隅用)
形状
エンドブラケット
幅(mm)
40
全長(mm)
74.5
材質/仕上
本体:亜鉛ダイカスト、カバー:樹脂
質量(g)
136
適合パイプ径(Φmm)
35
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品
ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
材質
亜鉛合金
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
用途手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。
材質
亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)
35
仕様
アクリル焼付塗装
形状
ブラケットエンド
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005