- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 手すり カバーのおすすめ人気ランキング
手すり カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新455件の「手すり カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段用手すりカバー」、「鉄パイプカバー」、「手すりグリップ」などの商品も取り扱っております。
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質
表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂
長さ(m)
2.5
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
階段、廊下などの手すりに巻くだけで、抗菌でき、液体やホコリの進入を防ぎます。SIAA規格クリア商品で安心、安全。エアーレス構造で気泡が自然に消え、張り直しも可能です。
用途階段、廊下などの手すりカバーとして
飲食店など衛生面に気を遣う場所、手すりなど多数の人の手が触れる箇所など
色
無色(半透明)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。
色
ブラウン
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
400
粘着剤
アクリル系
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
タイヤタイプ
半硬質塩化ビニール(抗菌加工)
芯材
アルミニウム
用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
473-9124
長さ(mm)
1700
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)
200
適合サイズ
Φ25
収縮温度
70℃(最小)
使用温度範囲
-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)
1.7
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)
170
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!。細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具
材質
本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
付属品
壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本
形状
直止
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり
材質
耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)
関連資料
手すりカバー径対応表(0.8MB)
取扱説明書
(0.36MB)
定尺(mm)
2500
カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。
接着剤を使用してください。(別売)
材質
ASA樹脂
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷