手すり ブラケット 35のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
322件の「手すり ブラケット 35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直ブラケット」、「手すり ブラケット」、「手すりビス」などの商品も取り扱っております。
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 付属品 丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状 L受 適合径(Φmm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品 Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質 本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状 ブラケットエンド 適合径(Φmm) 32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 形状 L受 適合径(Φmm) 35
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質 亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm) (丸棒手摺)35 形状 直止
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ 32Φ・35Φ兼用 付属品 押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状 L受 適合径(Φmm) 32・35
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質 ABS樹脂 ブロンズ 適合径(Φmm) 35
1個
499 税込549
翌々日出荷

コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ABS、32Φアダプター:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本 形状 コーナージョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上 ZDC/クロームメッキ 付属品 取付ネジ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品 +皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質 本体:亜鉛合金 径(Φmm) 手すり径35
1個ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品 +なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質 本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂 径(Φmm) 手すり径35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として 材質 本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH 適合径(Φmm) 35 付属品 取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状 L受 シルバー サイズ 35Φ用
1個
特価
899 税込989
当日出荷

手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品 +皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質 本体:亜鉛合金 径(Φmm) 手すり径35
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個 形状 ブラケットエンド サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 付属品 丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本 形状 直受 適合径(Φmm) 35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状 L受 サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)