手すりアンカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「手すりアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートアンカーボルト固定」、「手すり ブラケット」、「ホールインアンカーボルト」などの商品も取り扱っております。


待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質 スチール ドリル径(Φmm) 22(下穴) セット内容 パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個) ボルト(mm) W3/8(取付可能厚み+70mm以上) 取付可能厚(mm) 【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨) 最大引抜強度KN(kgf) 1.05(110)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。 適合壁厚3~31ミリ 壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。 防水パッキン・ボルト(M6×50)付き 2本1組 公的介護保険適用商品ではありません。
仕様 防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱
3,298 税込3,628
当日出荷

ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質 ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様 (固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質 SUS304HL・磨 形状 L受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm) 1~10 付属品 ステンレスナット・ワッシャー付 種別 おねじタイプ 適合材 ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー
中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 付属品 ナベ小ネジ セット内容 AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー 下穴径(Φmm) 12 ボルト M4×40mm A×B×C(mm) 本体:7×8×39 取付可能厚(mm) (壁+取付物):15以下 入数(個) 10 最大引抜強度N(kgf) 245(25kgf)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
399 税込439
5日以内出荷