- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すりジョイントのおすすめ人気ランキング
手すりジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新168件の「手すりジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり 自在 ジョイント」、「自在ジョイント」、「手すりフレキシブルジョイント」などの商品も取り扱っております。
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
形状
エルボ
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
使用角度(°)
90~170
種別
曲がり部用
傾斜部やコーナー部に最適なステンレスビーム用フリージョイントです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
形状
エルボ
1個
¥12,980
税込¥14,278
41日以内出荷
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A3×16
形状
エルボ
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)
0.54(1個)
コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在!
階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。
材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ABS、32Φアダプター:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個
形状
ジョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
備考
(使用ネジ)皿 6本
仕上
アクリル焼付塗装
材質
亜鉛合金
付属品
A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
抗菌ブラケットです。
形状
エルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質
アルミ合金
色
シルバー
トラスコ品番
384-6067
質量(g)
200
寸法(A×B×C)(mm)
75×50.8×116
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
付属品
ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番
380-3015
形状
ブラケットエンド
高さ(mm)
78
質量(g)
74
径(Φmm)
(丸座)80
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
Rタイプのコーナージョイントです。
用途浴室やトイレ回りの手すりに
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
トラスコ品番
380-3066
長さ(mm)
108.5
形状
エルボ
質量(g)
63
径(Φmm)
32
適合径(Φmm)
32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)
35
形状
エルボ