- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 手すりスペーサーのおすすめ人気ランキング
手すりスペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「手すりスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり diy」、「スペーサー」、「ドア手すり」などの商品も取り扱っております。
段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。
インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
材質
自然木
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A3.5×25
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
色
クリア
直径(Φmm)
(手すり)32
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06115004
材質
タモ集成材+亜鉛合金
構造
金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
43
寸法H(mm)
74
寸法H1(mm)
55
仕様
抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
自然木+亜鉛合金
構造
金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
50
寸法D(mm)
55
寸法H(mm)
73
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法C(mm)
80
仕上
ヘアーライン
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品
壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)
60(静止安全荷重)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製
全長(mm)
150
直径(Φmm)
35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
A3.5×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)