- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すりフレキシブルジョイントのおすすめ人気ランキング
手すりフレキシブルジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「手すりフレキシブルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すりジョイント」、「手すり ブラケット」、「手すり補強板」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
形状
エルボ
適合径(Φmm)
35
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
使用角度(°)
90~170
種別
曲がり部用
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個
形状
コーナージョイント
サイズ
32Φ・35Φ兼用
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
形状
エルボ
備考
(使用ネジ)丸皿 4本
仕上
アクリル焼付塗装
片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
エルボ
仕上
焼付塗装
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品
ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A3×16
形状
エルボ
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合径(Φmm)
35
形状
エルボ
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
形状
エルボ
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト
適合サイズ(Φmm)
35
形状
エルボ
備考
(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本
仕上
アクリル焼付塗装
材質
亜鉛合金
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
形状
エルボ
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
35
仕様
アクリル焼付塗装
形状
エルボ
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿+タッピング3×16(4本)
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品
取付ビスA4×40、A3×16
仕様
抗菌、スリム
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
用途屋外用
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A4×16×D6
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途水平設置用のブラケットです。
種別
壁付け用
材質
金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)