手すり付き脚立のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
109件の「手すり付き脚立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺付 脚立」、「高所作業 脚立」、「脚立 手すり」などの商品も取り扱っております。

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ合金 仕様 中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm) 115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 天板寸法(幅×奥行)(mm) 516×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 主要部:アルミ合金 段数 7 作業床面広さ(mm) 2600×980×320 収納時全長(m) 2.6 天板寸法・幅(mm) 516 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 材質 アルミ タイプ 折りたたみ式 全長(m) 3.5 設置寸法・奥行(mm) 3500 設置寸法・幅(mm) 1000 キャスター径(Φmm) 100 昇降幅(mm) 500 収納寸法・幅(mm) 1000 収納寸法・奥行(mm) 2550 収納寸法・高さ(mm) 420 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷


ピカコーポレイションDWJ用手すりわく
材質 アルミ合金 仕様 爪先板付き 適合 DWJ-96、DWJ-STA96用 長さ(mm) (手すり)1288 質量(kg) 3.6 パイプ径(Φmm) 32 設置寸法(高さ)(mm) 900 アズワン品番 64-6729-38
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 収納寸法・奥行(mm) 135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg) 150 仕様 仮設工業会単品承認品 材質 (天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg) 80 踏ざん踏面幅(mm) 70 仕様 折りたたみハンドル付タイプ 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS 取扱説明書 (1.8MB) 収納寸法・奥行(mm) 155 天板寸法・幅(mm) 284 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に 仕様 手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 トラスコ品番 818-4750 適合機種 CSD-150F、CSD-175F 材質 アルミ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg) 150 規格 軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様 手がかり棒:付 材質 アルミ合金 設置寸法・奥行(mm) 1573 設置寸法・幅(mm) 572 天板寸法(mm) 1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) 踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様 完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質 本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×600 2018年トラスコ掲載ページ 7 1179
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 70 規格 Sマーク、Aマーク 材質 アルミ/アルマイト 収納寸法・奥行(mm) 240 天板寸法・幅(mm) 285 天板寸法・奥行(mm) 256
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイ付の脚立です。トレイに道具を乗せて乗り降りせずに作業が出来るので便利。アルミ製で軽く、折り畳めば厚み10cmになるので、わずかな隙間に収納できます。
最大使用荷重(kg) (本体)80、(トレイ)20 仕様 折りたたみタイプ 材質 アルミ(アルマイト仕上げ) トレイサイズ 395×300mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の上枠付き専用脚立。 天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ 踏ざん間隔(mm) 309 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×450
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg) 150 材質 アルミ 高さ(mm) 1390~1750 天板寸法(mm) 500x1545 収納寸法・幅(mm) 890 収納寸法・奥行(mm) 1720 収納寸法・高さ(mm) 280 天板寸法・幅(mm) 500 天板寸法・奥行(mm) 1545
1台
171,000 税込188,100
当日出荷

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm) 530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)