手すり受け金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「手すり受け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すりビス」、「手すり ブラケット」、「手すり金具」などの商品も取り扱っております。
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 付属品 丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状 L受 適合径(Φmm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。 プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。 ブラウン 適合本体 品番:86645 直径(Φmm) (手すり)32 適合径(Φmm) 32 アズワン品番 65-1690-13
1個
549 税込604
当日出荷

高さ調整可能な丸棒用の直軸のブラケット(受け)金物です。
材質 亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm) 35~43 形状 直受
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合径(Φmm) 45 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A4×20 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕様 首振り/平受タイプ 仕上 鏡面研磨(MST) 推奨ねじ #4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

材質 亜鉛合金/樹脂 形状 L受 適合径(Φmm) 45 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm) 35 形状 L受 仕上 アクリル焼付塗装 使用ねじ 丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状 L受 サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合 手すり棒径Φ33mm ゴールド 材質 亜鉛ダイカスト 形状 L受
1個
849 税込934
当日出荷

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 付属品 丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本 形状 直受 適合径(Φmm) 35
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 形状 直受 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A3.5×40、A4×20 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 形状 L受 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
材質 ABS樹脂 ブロンズ 適合径(Φmm) 35
1個
499 税込549
翌々日出荷

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)