- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 手すり子パーツのおすすめ人気ランキング
手すり子パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「手すり子パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竿掛け ベランダ」、「ベランダ 物干し 金物」、「物干し支柱」などの商品も取り扱っております。
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
用途手摺子取付用
セット内容
本体 4個。六角ボルト(M8×40) 2本。六角ボルト(M8×10) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×35) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付
仕様
アルミ支柱への取付
用途手摺支柱はさみ付用
セット内容
本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物
スカイクリーンPK型用
仕様
支柱への取付
材質
SUS304
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
仕様
アルミベランダへの取付
セット内容
金具一式、ボルト・ナット一式
タイプ
笠木付パーツ
用途手摺支柱スペーサー
セット内容
本体 1個。六角ボルト(M8×75) 2本。六角ボルト(M8×20) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×40.5) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類
壁付型
仕様
縦収納・ポール型
寸法(mm)
(物干部)559
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
11×13
仕上
本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)
820
材質(パイプ)
アルミ押出型材
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アーム横収納型。横型ブラケット
種類
壁付型
仕様
横型ブラケット
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)
Φ11
仕上
合成樹脂焼付塗装
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)
550
材質/仕上
アルミダイカスト/焼付け塗装
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30(2本使用時)
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
種類
壁付型
用途支柱取付用ねじ
セット内容
インプルナット(M8) 4個。防水パッキン 4枚。六角ボルト(M8×35) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類
壁付型
仕様
3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)。消音ゴム付収納ストッパー
材質
(本体)アルミダイカスト/焼付塗装。(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング。(樹脂パーツ)ポリアセタール
許容荷重(kg)
(目安)30
取付厚(mm)
14