手すり柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
160件の「手すり柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自立手摺」、「支柱 埋め込み」、「外階段手すり」などの商品も取り扱っております。
用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 2000 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
シルバー セット内容 1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。 軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品 単クランプ2個、単管キャップ1個 材質 アルミ製 質量(kg) 1.7 長さ(m) 1.0
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 900 支柱の高さ(mm) 800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質 真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 2000 支柱の高さ(mm) 800~950
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm) 800 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプ 埋込み式 支柱の高さ(mm) 800~950
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 2000 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差54cmまで対応する「おくだけシリーズ」の新タイプ。屋内、屋外でも使用可能です。
材質 (手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス 質量(kg) 28.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 78×74.5×104~139
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質 支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金 シルバー トラスコ品番 384-6083 幅(mm) 106 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 1153
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途屋外用 材質 ステン/真鍮 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲 最大180° 支柱の高さ(mm) 800~950 支柱径(Φmm) 45 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-701
用途屋外用 材質 チーク 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)