- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すり棒のおすすめ人気ランキング
手すり棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新263件の「手すり棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり ブラケット」、「手すり棒 3m」、「手すり棒 4m」などの商品も取り扱っております。
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
アルミ/樹脂コーティング
仕様
抗菌、高耐候性
寸法(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)
35
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A3.5×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質
タモ材
太さ(Φmm)
32
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質
タモ集成材
長さ(mm)
4000
外径(Φmm)
35
色
ナチュラル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
タモ集成材+亜鉛合金
構造
金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)
35
寸法B(Φmm)
43
寸法H(mm)
74
寸法H1(mm)
55
仕様
抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
35
材質
アルミ/樹脂コーティング
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
A3.5×40
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質
鉄管+ビニール
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80