- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手すり金具のおすすめ人気ランキング
手すり金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新281件の「手すり金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺 受け 金物」、「手摺金具 ブラケット」、「パイプ ブラケット 35mm」などの商品も取り扱っております。
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
材質
亜鉛合金
形状
直止
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合
手すり棒径Φ33mm
色
ゴールド
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
材質
本体:ZDC2
サイズ
35Φ用
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
直止
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
形状
直通
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形状
チーズ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
材質
亜鉛合金
付属品
A4×20、A3.5×16
角度調整範囲
最大90°
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品
取付ビスA4×40、A3×16
仕様
抗菌、スリム
材質
亜鉛合金
形状
ブラケットエンド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
45
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質
亜鉛合金
形状
L受
適合径(Φmm)
35
仕様
抗菌
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質
本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP
適合径(Φmm)
32・35
付属品
取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個
形状
ブラケットエンド
サイズ
32Φ・35Φ兼用