手すり35mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
198件の「手すり35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり棒 4m」、「手すり ブラケット」、「階段手すり」などの商品も取り扱っております。
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm) 35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様 抗菌 材質 亜鉛合金 形状 L受 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ/樹脂コーティング 仕様 抗菌、高耐候性 寸法(mm) 530 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タモ集成材 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm) 35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質 本体:ZDC2 サイズ 35Φ用 付属品 丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状 L受 適合径(Φmm) 35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 タモ集成材 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm) 35
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ゴム集成材 仕様 抗菌 寸法(mm) 2000 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm) 35
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質 天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm) 3000 握り径(Φmm) 35
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質 タモ集成材 長さ(mm) 4000 外径(Φmm) 35 ナチュラル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm) 35
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 材質 亜鉛合金 形状 直通 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状 ジョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)