手カキのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
130件の「手カキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手鈎(てかぎ)・ノンコ」、「引っ掛け 工具」、「トビ 工具」などの商品も取り扱っております。
鯨カギ TKGランキング1位
荷物や大きな魚などを運搬するときに、引っ掛けて使う手鉤です。
用途漁業や水産関係・水産物卸売市場・造園芸関係など材質(柄)樫、(鉤)鉄
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

地長(手鈎) 金口製作所ランキング2位
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫爪長さ(mm)約48
1個
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

パレット引っ張り棒 モノタロウランキング3位
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鯨かぎ カンダ[厨房用品]ランキング4位
1個
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

鯨鉤 長桂 カネコ総業ランキング5位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
1セット(2本組)
2,898税込3,188
当日出荷

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
1個
9,298税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,598税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

与板利器工業鬼 鯨鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途林業などの木材を扱うプロ用。刃幅(mm)45
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質(頭)炭素鋼、(柄)アッシュ材板厚(mm)9柄長さ(mm)1800爪長さ(mm)115
1個
11,980税込13,178
当日出荷

手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

与板利器工業鬼 荷鈎
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。柄長さ(mm)360頭部寸法(mm)幅8×10角×65材質刃部:刃物鋼 柄:樫
1本
2,998税込3,298
翌々日出荷

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
1本
2,698税込2,968
当日出荷