- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 手元カメラのおすすめ人気ランキング
手元カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「手元カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB書画カメラ」、「WEBカメラ」、「webカメラ 4k」などの商品も取り扱っております。
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様
ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
質量(g)
75
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.91×66.64×72.9
機能
モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度
(最大)720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野角
対角(dFoV):55°
材質(レンズ)
プラスチック
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
0.9メガピクセル
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容
カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書
サイズ
ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ
質量(g)
800
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×293×371
センサー
CMOSセンサー
消費電流(mA)
最大:200
解像度
(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
最短接写:15、顔用カメラ:30
画素数
ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素
インターフェイス
USB2.0 Aタイプコネクタオス
フレームレート
ドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps
ビデオフォーマット
MJPG
最低照度(Lux)
30以上
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
センサー
200万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
90
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズ
F2.4f=3.9mm
消費電流(mA)
最大220
解像度
ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
200万画素
アズワン品番
64-0905-05
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
50°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
7cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数
800万画素
付属品
ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)
620
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×80×40(折りたたみ時)
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度
3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲
400×300mm
USBケーブル(m)
1.5
フォーマット形式
YUY2、MJPG
撮像素子
CMOS
ホワイトバランス
本体ボタンで調整
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
10
絞り
自動調整
アズワン品番
64-0908-42
コントラスト
自動調整
明るさ
自動調整
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数
2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約650×480(専用マット)
本体質量(kg)
約1(マット除く)
センサー
CMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス
固定
最低被写体照度(Lux)
150以上
対応フォーマット
ビデオ:MJPG
解像度
ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス
自動
フレームレート
30fps
最短視準距離(cm)
50
消費電流(mA)
最大720
付属品
USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様
ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容
書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)
W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサー
CMOS
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度
ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲
420×240mm
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
800万画素
フレームレート
最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。
端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他
三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)
寸法(mm)
57×20×27
質量(g)
90
電源
USB給電
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows
撮像素子
CMOS
ホワイトバランス
オート
フォーカス
オート
画素数
200万画素
距離
最短接写7cm
映像出力
USB
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)
ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140
仕様
撮影領域:380×285mm
付属品
ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート
寸法(mm)
379×201×621(セットアップ時)
対応OS
Windows Vista/7/8/10
フォーカス
自動/マニュアル
出入力端子
VGA、HDMI、ビデオ、USB
画素数
800万画素
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様
【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容
カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
種別
標準WEBカメラ
材質
ケース部分:ABS
質量(g)
約140
ケーブル長(m)
2(充電専用ケーブルです)
対応OS
Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×71×77
レンズ
F2.4 f=3.9mm
センサー
CMOS 1/2.9インチ
マイクロホン
モノラル
インターフェース
USB
消費電力(mA)
最大800
解像度
(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ
1/4インチ
充電時間(時間)
約3(カメラの電源off時)
スピーカー
なし
コネクタ
充電コネクタ:USBタイプC
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
電波到達距離(m)
最大20(環境により大幅に異なります)
バッテリー容量(mAh)
1500
画素数
200万画素
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角
(水平)107度、(対角)116度
ビデオフォーマット
YUY2 MJPEG
最短撮像距離
30cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様
撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容
取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7
センサー
CMOSセンサー
インターフェース
USB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス
固定
画素数
1800万画素
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様
●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品
電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100 50/60Hz
出力
HDMI RGB ビデオ
入力
HDMI RGB
ズーム
光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度
出力(最大):Full HD1080p
フォーカス
オート マニュアル
画素数
800万画素
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子
1/5型 CMOSセンサー
有効画素数
約200万画素
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート
30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角
対角68度
F値
F2.8
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色
ブラック
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)
約10~230
仕様
キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)
90
電源
USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ32×105
機能
拡大して撮影、保存
照明
白色LED4灯付
解像度
VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)
20以上
ケーブル長(mm)
1500
インターフェイス
USB2.0
ロック機構
あり
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ
1/4インチ
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間
連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品
防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
59×41×25
質量(g)
56
記録媒体
microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェース
USB2.0、microHDMI1.4
解像度
4K、2.7K、1080P、720P
保証期間
ご購入後12か月
保存形式
動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)
750
画面サイズ
2.0インチ
フレームレート
30fps:4K、2.7K、1080P、720P。60fps:1080P、720P。120fps:720P
画角
170°(対角)
通信距離(m)
WiFi接続:最大10
イメージセンサー
Sony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷