手元作業用ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
186件の「手元作業用ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト耳掛け」、「散歩 ライト」、「ネックライト 充電式」などの商品も取り扱っております。
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm) 先端スポットLED:約200 仕様 クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類 LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 710×25×15 質量(g) 170 インターフェイス USB Type A (オス) 点灯時間(時間) 10 充電時間 80m バッテリー容量(mAh) 550×2 ブラック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間) 2(ダブル)/4(シングル) 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2000 消費電力量(Wh) 7.4 明るさ(Lm) 300/150(ダブル/シングル)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g) 約113(電池別) 保護等級 IPX3(JIS C0920:2003による) 連続使用時間(時間) 約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 光源 LED(交換できません) 使用電池 単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時 外寸(幅W×高さH)(mm) 約160×220 照度(Lux) High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230 光束(Lm) 約120(High)/約60(Low)※1本の時 取扱説明書 (1.26MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCE
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品 二股USB充電用ケーブル 材質 本体ABS樹脂、PS、スチール 質量(g) 150 電源バッテリー リチウムイオン電池 使用電池 専用充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 約230×130×30 保証期間 3ヶ月 防塵防水性能 IP45 充電時間(時間) ライト1個あたり約4 コネクタ microUSB 明るさ(Lm) 強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7 照射角度(°) 約110
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池 単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。 両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。 明るさは3段階で調節可能です。 キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。 電源 単4電池×3本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約23×32.5×3(平置き時) アーム長さ(cm) 約27 明るさ(Lm) 強点灯時:約7 連続点灯時間(時間) 弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など 電球の種類 LED ブラック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×160×30 質量(g) 150 インターフェイス Micro USB(メス) 点灯時間(時間) 10 バッテリー容量(mAh) 1800
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容 ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書 材質 PA6+15%GF ABS+PC 質量(g) 本体140(電池込み) 全光束(Lm) HIGH:320、LOW:160 発光色 昼光色(6000K) 化粧箱寸法(mm) W230×H130×D45 光源 3535LEDチップ×2粒 モード切替 HIGH、LOW バッテリー 3.7V 10440型リチウム電池 充電時間(時間) 約2.5~3時間 耐衝撃性能 IK07 バッテリー容量(mAh) 350 充電方式 Type-c(充電中本体点灯不可) 使用時間(時間) HIGH:約2時間、LOW:5時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54(生活防水仕様)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。 寸法(mm) 460×110×23 質量(g) 140 連続使用時間(時間) 2 防塵防水性能 IP54 明るさ(Lm) 最大320 調光方式 2段階(強/弱) 充電端子 USB Type-C
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト 首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。 単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着 左右独立して角度調整が可能 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品 首掛けパーツ、テスト用電池 質量(g) 【総重量】159【ライト単体】52 電源 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm) ライト本体のみ:21.0×87.0 防塵防水性能 54 光束(Lm) 最大110 明るさ(Lm) 110~50 照射距離(m) 最大約63 連続点灯時間(時間) 7~20 落下耐久(m) 1
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品 本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g) 232.4(バッテリー含む) 電圧(V) 4 連続使用時間 2.5h/8h(高/低) 充電時間(分) 約125 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 400/250(高/低) 防水保護等級 IP50 USBタイプ type-c 電球の種類 LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g) 約55(電池別) 連続使用時間(時間) LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約570×30×29 光源 白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約31(待機時:3uA) 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux) LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm) LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品 USB 充電ケーブル 長さ(mm) 250 寸法(mm) 約250×160×3 ブラック 質量(g) 約165 定格電力(W) 2.5 入力電圧(V) 5.0/1A 色温度(K) 4000~6000 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 1800 明るさ(Lm) LED:約300(両端それぞれ) 防水性 あり 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト 付属品 調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル 質量(g) 約170(電池含む) 種類 集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー 本体寸法(mm) 約80×118×52 保護等級 IPX5 光源 白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 バッテリー リチウムイオン電池 電池寿命(時間) 集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2 使用電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(時間) 約8 耐水性 防滴 バッテリー容量(mAh) 2600 消費電力量(Wh) 9.4 光束(Lm) 600 電球の種類 LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト 電球の種類 LED 電源 単3乾電池×4 光束(Lm) 400 耐水性 防滴 寸法(mm) 約87×173×50 質量(g) 約200(電池含む) 付属品 調整パッド付ストラップ 光源 白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2 保護等級 IPX4 電池寿命(時間) 集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1 種類 集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷