手元開閉器 箱のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「手元開閉器 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉器箱」、「手元開閉器」、「開閉器 ボックス」などの商品も取り扱っております。
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様 屋外水切防水形 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

極数(P) 3 仕様 収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm) 100 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 72 色(マンセル値) ライトベージュ塗装(5Y7/1) 材質(キャビネット) ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドル スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質 ABS樹脂 仕様 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類 露出形/過負荷保護付き ボタン数 2 極数(P) 3(3素子) 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) (電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回) 電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min) 1500 過電流引きはずし方式 サーマル方式 基準周囲温度(℃) 40 周囲温度(℃) -10~50 相対湿度 45%~85% 耐振動性能 振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじ M4(セルフアップ端子) 端子幅(mm) 9 マンセル 5Y7/1 準拠規格 電気用品安全法 耐衝撃性能 100m/S2(約10G) 質量(g) 455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様 屋外防雨形。屋根ねじ締形 材質 ABS樹脂 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 三相・単相専用、単体露出工事用 材質 スチールケース 型式 NCD-30SR 種類 ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付) フレーム 30AF 定格電流(A) 30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 264×154×84 設置場所 屋内 アース端子 極数・素子数 3P3E 定格電圧・遮断容量 AC200 2.5kA 入数 1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)