- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 手動はんだ送りはんだこてのおすすめ人気ランキング
手動はんだ送りはんだこてのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新95件の「手動はんだ送りはんだこて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動はんだ送り」、「自動はんだ送り装置」、「はんだこて 細い」などの商品も取り扱っております。
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)
AC26
消費電力(W)
65
付属品
こて先/T18-CF3
幅(mm)
170
奥行(mm)
23
高さ(mm)
180
制御温度(℃)
200~480
質量(g)
390
トラスコ品番
384-4030
適合機種
HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Hiにすると、200Wのパワーが出て、約10数秒で立上がり、使用できます。
Hi・Loが表示ランプの照度で識別できます。
ヒーターはプリンテッドセラミックヒーターです。
国産品で高品質。
用途Lo(20W)は、IC基板などのはんだづけに最適。Hi(200W)は、立上がりを早くするときと、大きな端子などのはんだ付けができます。
全長(mm)
160
消費電力(W)
20、200
本体質量(g)
92
こて先形状
ロングライフ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
消費電力(W)
65
サイズ
170(W)×180(H)mm
質量(g)
207
入力電源
26V(EA304AKまたはARが必要です)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合
Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
486-1230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8
定格電圧
100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×210×140
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)
6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
仕様
はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合
1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)
1.5
電源
AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
はんだ径(Φ)
0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モード
オート/マニュアル
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)
160(コード、キャップ除)
消費電力(W)
40
仕様
ガンタイプ
適合
こて先:980-T-BI
トラスコ品番
351-4200
質量(g)
92(コード、キャップ除)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
20~130(スイッチオン時)
プラグ
平型プラグ
標準こて先
BI型
電源コード
2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
モード
オート/マニュアル
長さ(mm)
(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50Hz/60Hz
時間
(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状
2極設置型プラグ
強(トリガーON/安定時90W)、標準(安定時15W)の2段切換式。
トリガースイッチを押すと標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後、即収納できる耐熱キャップ付。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
167
消費電力(W)
15(標準)/90(強)
トラスコ品番
364-2275
質量(g)
90
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
390(標準)/560(強)
標準こて先
TQ-77RT-B
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容
本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)
27
質量(g)
約590
外形寸法(mm)
78×98×50
電源(V)
DC24
定格
DC24V 75mA
モーター
DC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)
DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)
AC100-240V50/60Hz
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様
付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)
100、65(26V)
出力
ステーション部:AC 26V
電源
AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(設定)50~480
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
セラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状
2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。
はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。
クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。
熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)
210
消費電力(W)
90/15
仕様
強・標準の2段切換式
トラスコ品番
364-2305
質量(g)
65
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
560/390
標準こて先
TQ-77RT-B
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)
165×115
ヒーター(W)
20/130
付属品
保護キャップ付
トラスコ品番
849-8144
質量(g)
185(コード含)
コード長さ(m)
1.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番
828-3918
質量(kg)
0.105
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43